Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Leiterplattenst. SMC 1,5/14-G-3,81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundleiste f. Leiterplattenst. SMC 1,5/14-G-3,81
Grundleiste f. Leiterplattenst. SMC 1,5/14-G-3,81
Artikel-Nr.:
     3517B-85993653
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1827392
EAN/GTIN:
     4017918114510
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse

Grundleiste f. Leiterplattenst. SMC 1,5/14-G-3,81

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 14, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 14, Anzahl der Anschlüsse: 14, Artikelfamilie: SMC 1,5/..-G, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
14
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,1068*
€ 2,4568*
50
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,52*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,2653*
€ 2,6403*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,4314*
€ 2,8414*
50
Frei Haus
ab € 2,5368*
€ 2,9668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8414*
€ 3,38127
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4314*
€ 2,89337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 142,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,738*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0231*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.