Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme SMKDS 1/11-3,81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattenklemme SMKDS 1/11-3,81
Leiterplattenklemme SMKDS 1/11-3,81
Artikel-Nr.:
     3517B-85993680
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1728378
EAN/GTIN:
     4017918025823
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme SMKDS 1/11-3,81

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Nennquerschnitt: 1 mm², Anzahl der Potenziale: 11, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 11, Artikelfamilie: SMKDS 1, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 35 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
11
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
200 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5428*
€ 2,9004*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5898*
€ 3,0198*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7018*
€ 3,1518*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7279*
€ 3,1879*
29 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9695*
€ 3,4395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0198*
€ 3,59356
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5898*
€ 3,08186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 150,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8638*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.