Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung UC-TM 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung UC-TM 4
Klemmenmarkierung UC-TM 4
Artikel-Nr.:
     3517B-85994625
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0818111
EAN/GTIN:
     4046356133999
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Klemmenmarkierung UC-TM 4

Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 3,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,3223*
€ 4,5554*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,401*
€ 4,661*
10
€ 5,95*
ab € 3,42534*
€ 4,68534*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,52059*
€ 4,81059*
10
€ 3,90*
ab € 3,53*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,661*
€ 5,54659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,391*
€ 5,22529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,111*
€ 4,89209
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,401*
€ 4,04719
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.