Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel L 6825 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85997777
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6825VERZ
EAN/GTIN:
     4012740183994
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel Brandschutzkanal

Flachwinkel L 6825 verz

Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 30 Rauchdichtheit I90 50x110mm verzinkt. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
150 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
109 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5450 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,49*
€ 213,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,35*
€ 215,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,95*
€ 220,02*
Frei Haus
ab € 183,39*
€ 221,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,21*
€ 256,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.