Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. Combicon MCVW 1,5/16-STF-3,81


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverb. Combicon MCVW 1,5/16-STF-3,81
Leiterplattensteckverb. Combicon MCVW 1,5/16-STF-3,81
Artikel-Nr.:
     3517B-85998135
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1828634
EAN/GTIN:
     4017918050573
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme

Leiterplattensteckverb. Combicon MCVW 1,5/16-STF-3,81

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 16, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 16, Anzahl der Anschlüsse: 16, Artikelfamilie: MCVW 1,5/..-STF, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: -90 °, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 280,87*
€ 309,51*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 302,815*
€ 339,51*
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 324,48*
€ 357,65*
38 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 332,869*
€ 365,889*
pro Packung
Frei Haus
ab € 341,05*
€ 373,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,65*
€ 425,6035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 356,48*
€ 424,2112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 351,23*
€ 417,9637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,83*
€ 411,5377
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 324,48*
€ 386,1312
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,4896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.