| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86011227 Herst.-Nr.: 981753.034 EAN/GTIN: 4010319870993 |
| |
|
| | |
| Abdeckring D246 H14 981753.034 Abdeckscheiben für IP 54. Sicherheitsglasscheibe. Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | ohne | Werkstoff: | Aluminium | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | klar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,46* | € 50,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,83* | € 50,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,37* | € 51,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,32* | € 52,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,03* | € 55,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|