Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichteffektrahmen FLIQZ 100.16 rt/tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichteffektrahmen FLIQZ 100.16 rt/tr
Lichteffektrahmen FLIQZ 100.16 rt/tr
Artikel-Nr.:
     3517B-86048812
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636515
EAN/GTIN:
     4043544390974
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas

Lichteffektrahmen FLIQZ 100.16 rt/tr

Lichteffektrahmen rot transluzent aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 50 x 50 x 12 mm
Gewicht: 0.040 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,38*
€ 15,12*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,47*
€ 15,25*
€ 3,90*
ab € 11,76*
€ 16,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.