Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwanne 36W f.3441PSN,3452P,7132 370351


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 2844400 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Trilux 2844400 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Artikel-Nr.:
     3517B-86057309
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2844400
EAN/GTIN:
     4018242013692
Suchbegriffe:
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne

Ersatzwanne 36W f.3441PSN,3452P,7132 370351

Ersatzwanne für: Deckenanbauleuchte 3452P/36 7132P/36 .
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Farbe:
sonstige
Länge:
1284 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,03*
€ 119,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,58*
€ 120,68*
€ 5,95*
ab € 102,79*
€ 126,28*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 103,89*
€ 127,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,98*
€ 128,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.