| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86083039 Herst.-Nr.: 5TR101A0Q EAN/GTIN: 4039806496201 |
| |
|
| | |
| Tragschiene 1lg 5SE 10x2,5qmm 5TR101A0Q Modario, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 1längig, Länge: 1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², mit Klemme, 10polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-längig | Variabler Geräteträgerabstand: | ja | Mit Verdrahtung: | ja | Anzahl der Verdrahtungsadern: | 10 | Querschnitt der Verdrahtungsadern: | 2,5 mm² | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Mit Kabelrinne: | nein | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: | nein | Integrierte elektromechanische Kupplung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 22,32* | € 30,88* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 28,18* | € 32,46* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,34* | € 33,50* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 27,62* | € 37,84* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,89* | € 38,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|