Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntrafo, tragbar sw ETR 3500VA 230/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenntrafo, tragbar sw ETR 3500VA 230/230V
Trenntrafo, tragbar sw ETR 3500VA 230/230V
Artikel-Nr.:
     3517B-86150954
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     36808706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo

Trenntrafo, tragbar sw ETR 3500VA 230/230V

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
3500 VA
Schutzart (IP):
IP44
Ringkern:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.707,56*
€ 1.807,17*
Frei Haus
ab € 1.712,07*
€ 1.822,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.807,17*
€ 2.150,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.793,45*
€ 2.134,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.746,24*
€ 2.078,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.718,53*
€ 2.045,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.707,56*
€ 2.032,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.