Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Stufentransformator Wechselstr.max.3,3A TRE 3,3 S-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86151115
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0163
EAN/GTIN:
     4012799571636
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Schaltschrank

5-Stufentransformator Wechselstr.max.3,3A TRE 3,3 S-2

5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Fußwinkel und Anschlussklemmen. Mit Hutschienenmontage bei Einbautrafos < 3 kg. Zubehör: 5-Stufenschalter ESS 20Artikel: TRE 3,3 S-2, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 594 W, Maximalbelastung: 3,3 A, Schutzart: IP 00, Sekundärspannung: 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V, Einbauart: Schaltschrank, Gewicht: 2,72 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,57 kg, Breite: 105 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 110 mm, Breite mit Verpackung: 240 mm, Höhe mit Verpackung: 230 mm, Tiefe mit Verpackung: 190 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0..230 V
Sekundärspannung 1:
0..85 V
Sekundärspannung 2:
115 V
Sekundärspannung 3:
0..150 V
Sekundärspannung 4:
0..180 V
Sekundärspannung 5:
0..230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 206,28*
€ 250,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 210,43*
€ 254,92*
Frei Haus
ab € 213,25*
€ 257,49*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,17*
€ 263,57*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,83*
€ 282,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,92*
€ 303,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,26*
€ 291,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0749
ab € 102,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.