Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbau-Stromwandler 200A/5A 1VA Kl.1 855-4005/200-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86152286
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-4005/200-101
EAN/GTIN:
     4055143950596
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Kabelumbau-Stromwandler 200A/5A 1VA Kl.1 855-4005/200-101

Kabelumbau-Stromwandler
Primärer Bemessungsstrom 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsleistung 1 VA
Genauigkeitsklasse 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,60*
€ 75,97*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,8466*
€ 76,0418*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,42*
€ 76,81*
Frei Haus
ab € 66,52*
€ 77,65*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,37*
€ 79,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.