Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 4000K 13662184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-86154815
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13662184
EAN/GTIN:
     4251433940302
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 4000K 13662184

LED-Anbau-Ringleuchte, schaltbar, strukturschwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 62,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 6.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.010,33*
€ 1.124,16*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.003,17*
€ 1.124,71*
Frei Haus
ab € 1.020,28*
€ 1.135,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,16*
€ 1.337,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,18*
€ 1.331,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,07*
€ 1.287,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,10*
€ 1.254,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,33*
€ 1.202,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663163
ab € 1.040,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664173
ab € 1.430,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665183
ab € 410,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664164
ab € 1.438,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664174
ab € 1.430,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665184
ab € 407,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622173
ab € 1.002,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622183
ab € 1.001,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622174
ab € 1.000,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642163
ab € 1.218,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.