Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator DZR 25/2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86155671
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0022
EAN/GTIN:
     4012799860228
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Ventilator DZR 25/2 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Rohrventilator, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220: 1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
1810 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Polumschaltbar:
nein
Länge:
300 mm
Durchmesser des Gehäuses:
304 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 618,59*
€ 745,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 645,00*
€ 760,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 651,54*
€ 771,12*
Frei Haus
ab € 659,43*
€ 778,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 674,04*
€ 795,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,12*
€ 917,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,33*
€ 908,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,92*
€ 861,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,50*
€ 831,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,54*
€ 775,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0750
ab € 102,20*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0088
ab € 32,18*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0769
ab € 96,87*
Zubehör
Maico
0151.0390
ab € 156,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.