Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator 112W,720m³/h,IPX4 ERR 16/1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86155969
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0274
EAN/GTIN:
     4012799802747
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Radial-Rohrventilator 112W,720m³/h,IPX4 ERR 16/1 S

Besondere Eigenschaften: Effizienter Radial-Rohrventilator aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Einsetzbar für Industrie-und Wohnbauinstallationen. Radiallaufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Geräuscharm und druckstark. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Für direkten Einbau zwischen Rohrleitungen, je nach Einbaulage für Be- oder Entlüftung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
720 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IPX4
Länge:
210 mm
Durchmesser des Gehäuses:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,15*
€ 184,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,70*
€ 188,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 155,99*
€ 188,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,41*
€ 189,49*
€ 3,50*
ab € 160,21*
€ 192,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1561
ab € 116,13*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0780
ab € 86,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0769
ab € 96,79*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0825
ab € 297,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.