Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuetz Drehstrom US 16 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuetz Drehstrom US 16 T
Schuetz Drehstrom US 16 T
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86156831
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0769
EAN/GTIN:
     4012799577690
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
installationsschütz

Schuetz Drehstrom US 16 T

Universalschütz zur Steuerung von Ventilatoren bzw. für Lasten. Steuerspannung: 230 V/50 Hz, 240 V/60 Hz. Mit 3 Hauptkontakten, 1 Hilfskontakt (Schließer). Wasser- und staubgeschützt. Mit eingebauter 35 mm Profilschiene.Artikel: US 16 T, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 600 V, Maximalbelastung (ohmsche Last): 16 A, Schutzart: IP 55, Einbauart: Aufputz, Gewicht: 0,67 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,78 kg, Breite: 100 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 145 mm, Breite mit Verpackung: 105 mm, Höhe mit Verpackung: 200 mm, Tiefe mit Verpackung: 185 mm
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0..600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0..600 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
20 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,07*
€ 113,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,03*
€ 114,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 98,95*
€ 115,29*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,79*
€ 115,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,71*
€ 118,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0086.0800
ab € 1.498,67*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0082.0147
ab € 1.936,61*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0082.0148
ab € 2.028,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.