| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86159711 Herst.-Nr.: 01016 EAN/GTIN: 4010184010166 |
| |
|
| | |
| Axial-Hochleistungsvent. 3-PH, mit Gitter HWD 250/4 TK Axial-Hochleistungsventilator mit Wandeinbauring, Einströmdüse, direkt angetrieben. Wandring aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß, Düse mit Schutzgitter saugseitig. Anschlusskasten am Motor. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet. Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsspannung: | 400 V | Mediumtemperatur: | -30..40 °C | Volumenstrom: | 950 m³/h | Drehzahl: | 1390 1/min | Schutzart (IP): | IP54 | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Nennweite: | 250 mm | Verschlussklappe: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 363,49* | € 442,18* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 380,96* | € 450,74* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,12* | € 459,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 395,00* | € 463,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 398,99* | € 468,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|