Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende 1m weiß 62393171


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontblende 1m weiß 62393171
Frontblende 1m weiß 62393171
Artikel-Nr.:
     3517B-86165228
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62393171
EAN/GTIN:
     4021553114422
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

Frontblende 1m weiß 62393171

hochwertiges Wandprofil aus Aluminium, pulverbeschichtet, ideal zur indirekten Beleuchtung über Wandreflektion, bei waagerechter Montage wahlweise nach oben und/oder unten abstrahlend, bei senkrechter Montage wahlweise nach links und/oder rechts abstrahlend, mit integrierter Kabelführung, Netzteile 66000315 und 66000316 integrierbar, Grundprofil in RAL 9016 (Verkehrsweiß), Frontblende wahlweise in RAL 9016 (Verkehrsweiß) oder RAL 9005 (Tiefschwarz), zur Aufnahme von LED-Streifen der LEDlight flex-Familie oder Platinen nach Zhaga-Klassen L28W2 und L56W2 geeignet, Montageflächen der Lichquellen sind für optimale Haftkraft von Klebestreifen bzw.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,10*
€ 33,80*
€ 5,95*
ab € 24,26*
€ 33,93*
€ 3,90*
ab € 27,32*
€ 38,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.