Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel m Brandschutzgewebe PLM FA 0410 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachwinkel m Brandschutzgewebe PLM FA 0410 FS
Flachwinkel m Brandschutzgewebe PLM FA 0410 FS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-86166209
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218062
EAN/GTIN:
     4012197365448
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien

Flachwinkel m Brandschutzgewebe PLM FA 0410 FS

Flachwinkel mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
40 mm
Innenbreite:
100 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Trennwände möglich:
nein
Mit Bodenlochung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 81,34*
€ 101,98*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 81,65*
€ 102,95*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,93*
€ 103,42*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 84,23*
€ 105,48*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 84,99*
€ 106,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.