Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 12V/0,8Ah NimH NIMH1208P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkupack 12V/0,8Ah NimH NIMH1208P
Akkupack 12V/0,8Ah NimH NIMH1208P
Artikel-Nr.:
     3517B-86167560
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     NIMH1208P
EAN/GTIN:
     4260581711122
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack 12v nimh

Akkupack 12V/0,8Ah NimH NIMH1208P

Akkupack, 12V/0,8Ah NimH, 300mm Ltg, Abm. L40xB45xT30mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
12 V
Länge:
40 mm
Höhe inkl. Pole:
30 mm
Breite:
45 mm
Gewicht:
130 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: akkupack 12v, akkupacks nimh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 41,17*
€ 54,23*
2 Tage
37
€ 5,90*
ab € 40,99*
€ 54,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,61*
€ 54,82*
Frei Haus
ab € 42,36*
€ 55,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.