Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilatoreinsatz V=60/15 cbm/h ELS EC 60/15 NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS ELS EC 60/15 NC VE m Fassade codierb. NL, Intervall V=60/15 cbm/h
HELIOS ELS EC 60/15 NC VE m Fassade codierb. NL, Intervall V=60/15 cbm/h
HELIOS ELS EC 60/15 NC VE m Fassade codierb. NL, Intervall V=60/15 cbm/h
Artikel-Nr.:
     3517B-86169909
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     40169
EAN/GTIN:
     4010184401698

Ventilatoreinsatz V=60/15 cbm/h ELS EC 60/15 NC

Ventilatoreinsatz mit Innenfassade und 60/15 m³/h Volumenstrom. Beide Leistungsstufen mit einstellbarer Einschaltverzögerung von 0, 45 Sec. und Nachlaufzeit von 6, 10, 15, 21 Min. Große Leistungsstufe zusätzlich mit Intervallbetrieb 0, 8, 12, 24 Std.. Spiralgehäuse mit aerodynamisch optimiertem Radial-Laufrad für hohe Druckleistung. Dabei beeindruckend leise dank *ultraSilence* Technologie.
Weitere Informationen:
Nennweite:
80 mm
Volumenstrom:
60 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
0..40 °C
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
mit Grundlastschaltung
Nennstrom:
0,045 A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 188,25*
€ 227,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 203,46*
€ 244,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,56*
€ 251,49*
Frei Haus
ab € 209,84*
€ 252,04*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,06*
€ 267,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,52*
€ 290,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,74*
€ 275,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,46*
€ 242,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.