Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 160VA 230/42V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 160VA 230/42V
Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 160VA 230/42V
Artikel-Nr.:
     3517B-86172581
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     22076631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo

Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 160VA 230/42V

Einphasen-Sicherheits-Steuer-Transformatoren nach VDE 0570 Teil 2-2
2-6, DIN EN 61558-2-2
2-6 / IEC 61558-2-2
2-6. Offene Ausführung in Schutzklasse I, für ortsfesten Einsatz, Isolationsklasse ta40B
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
42 V
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Breite:
96 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
100 mm
Schutzart (IP):
IP00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,02*
€ 99,99*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,19*
€ 100,09*
Frei Haus
ab € 81,22*
€ 103,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.