Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEFESTIGUNGSSOCKEL-TC- 804-BINDER-KLEIN 61724720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517B-86213114
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61724720
EAN/GTIN:
     4044773202410
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

BEFESTIGUNGSSOCKEL-TC- 804-BINDER-KLEIN 61724720

Kabelbindersockel TIE SOCKET TC 804 SMALL
Kabelbindersockel
für Kabelbinder-Breite: 2.4mm
natur
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Befestigung durch Senkkopfschrauben oder Nieten
Typische Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau, Kraftfahrzeuge, Büromaschinen
Befestigungselemente für Kabelbinder
Nutzen: Besonders kleine und niedrige Ausführung
Einfache Handhabung
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
2,5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2,4 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
2,4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3518*
€ 0,4218*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3542*
€ 0,4242*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35525*
€ 0,42525*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,84*
7 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 640,12*
€ 737,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,4218*
€ 0,50194
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3518*
€ 0,41864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 421,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.