Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch-PROTECT 19,1/9,5-GN/YE 61742421


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch-PROTECT 19,1/9,5-GN/YE 61742421
Artikel-Nr.:
     3517B-86213250
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61742421
EAN/GTIN:
     4044777164585
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch-PROTECT 19,1/9,5-GN/YE 61742421

Schrumpfschlauch SHRINK TUBE PROTECT 19.1/9.5 GN/YE
Schrumpfschlauch
Kabeldurchmesser: 19.1mm - 9.5mm
Polyolefin
grün-gelb

Anwendungsgebiete: Grün-gelber Schrumpfschlauch: Zur Identifikation und Markierung von Erdleitern und Erdanschlüssen nach VDE
Isolation, Schutz und Kabelbündelung
Nutzen: Für die Verwendung in Nordamerika und Kanada zertifiziert
Flexibel
Exzellente pysikalische und mechanische Eigenschaften
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19,1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9,5 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,77 mm
Länge:
25 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
grün/gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 75,01*
€ 95,51*
Frei Haus
ab € 77,65*
€ 98,45*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,89*
€ 116,27*
€ 6,90*
ab € 80,35*
€ 120,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,51*
€ 113,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,42*
€ 112,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 90,76*
€ 108,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 85,26*
€ 101,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 75,01*
€ 89,26
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.