Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi Bit M6 50116347


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3517B-86218058
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50116347
EAN/GTIN:
     0783310116349
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Gewindebohrer Satz

Kombi Bit M6 50116347

Zubehör in einem Kombi Bit Set in Kunststoffkassette. Kombi Bit, M6
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
6
Schaftdurchmesser:
6,3 mm
Schaftlänge:
30 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schneidenlänge:
7 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Ausführung:
Maschinengewindebohrer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,04*
€ 15,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,61*
€ 16,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,90*
€ 16,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,47*
€ 17,31*
€ 5,95*
ab € 12,43*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.