Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen für elektrohydraulis TW50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transportwagen für elektrohydraulis TW50
Transportwagen für elektrohydraulis TW50
Artikel-Nr.:
     3517B-86220323
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     TW50
EAN/GTIN:
     4012078031165

Transportwagen für elektrohydraulis TW50

Für elektrohydraulische Antriebsaggregate EHP 2. Gewicht: 11,1 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transportwagen
Art der Reifen:
voll
Mit Schwenkrädern:
nein
Mit Bremse:
nein
Werkstoff der Transportfläche:
Stahl
Oberflächenschutz Gestell:
lackiert
Farbe:
blau
Länge:
738 mm
Breite:
476 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 512,27*
€ 572,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 511,49*
€ 573,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 513,76*
€ 576,43*
Frei Haus
ab € 516,45*
€ 578,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 520,66*
€ 583,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,52*
€ 681,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,25*
€ 676,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,00*
€ 652,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,82*
€ 628,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,27*
€ 609,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.