| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86221512 Herst.-Nr.: 100785 EAN/GTIN: 8014212007803 |
| |
|
| | |
| Schälkopf 240qmm 20kV AV63240 zum Absetzen der Primärisolation in Kombination mit AV6300 anwendbar Weitere Informationen: | | Abisolierbereich Querschnitt: | 240 mm² | Kerbtiefe einstellbar: | nein | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | ja | Spiralschnitt: | ja | Auswechselbare Messer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 44,43* | € 58,37* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,78* | € 58,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,88* | € 60,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,83* | € 61,00* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,81* | € 62,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|