Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit slimBit elec., Schlitz 1,5 x 75mm 283110015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     3517B-86223023
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43114
EAN/GTIN:
     4010995431143
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
wiha schlitz bit

Bit slimBit elec., Schlitz 1,5 x 75mm 283110015

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Spart Platz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselbitsystem. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
75 mm
Klingenbreite:
1,5 mm
Klingenstärke:
0,4 mm
Federkugelbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bit schlitz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 3,75*
€ 5,49*
1
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,76*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,43*
€ 7,83*
1
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 8,10*
1
€ 3,90*
ab € 6,19*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.