Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86223557 Herst.-Nr.: B-46539-5 EAN/GTIN: 0088381458573 |
| |
|
| | |
| SDS-VPLUS-Bohrer Set 8x110mm 5Stk. B-46539-5 (VE5) Der V-PLUS setzt neue Leistungsmaßstäbe. Er ist die konsequente Weiterentwicklung des millionenfach bewährten 4 PLUS Hammerbohrers. Die Bohrgeschwindigkeit wurde gegenüber dem 4 PLUS Hammerbohrer um bis zu 12% gesteigert. Auch für Akkubohrhämmer hervorragend geeignet. Der V-PLUS ist damit der überzeugende Hammerbohrer der nächsten Generation. Power Breaker Schneidkanten: Zerstörungseffekt Verursachen Mikro-Risse im zu bohrenden Material sorgen für eine spürbar verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Weitere Informationen: | | Geeignet für Holz: | nein | Geeignet für Stahl: | nein | Geeignet für Edelstahl: | nein | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | nein | Geeignet für Gusseisen: | nein | Geeignet für Stein: | ja | Geeignet für Beton: | ja | Geeignet für Kunststoff: | nein | Durchmesser Bohrer: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 8,35* | € 12,52* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | € 4,79* | ab € 8,89* | € 12,64* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,32* | € 13,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 9,89* | € 14,11* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,23* | € 14,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,978* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|