Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse für 0,5 mm² 216-121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-86228524
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-121
EAN/GTIN:
     4017332277600
Suchbegriffe:
Aderendhülse
wago aderendhülsen

Aderendhülse für 0,5 mm² 216-121

Aderendhülse
Hülse für 0,5 mm² / AWG 22
ohne Kunststoffkragen
galvanisch verzinnt
silberfarben
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,00507*
€ 0,00712*
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00579*
€ 0,00805*
42 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00585*
€ 0,00813*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00632*
€ 0,00878*
16 Tage
unbekannt
5000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00632*
€ 0,00878*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00805*
€ 0,00958
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00579*
€ 0,00689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.