Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86230043 Herst.-Nr.: 601501000 EAN/GTIN: 4061792174061 |
| |
|
| | |
| Kompressor BASIC 160-6 W OF 601501000 Handlicher 6-Liter-Kompressor mit leistungsstarkem Motor für den universellen Einsatz Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen Einfaches Tragen und platzsparende Lagerung dank klappbarem Griff und geringen Maßen Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit auch beim Transport Komfortabler Kondensatablass über Kugelhahn mit Flügelgriff Lieferumfang Universal-Schnellkupplung Weitere Informationen: | | Tankinhalt: | 6 l | Max. Druck: | 8 bar | Motorleistung: | 0,9 kW | Drehzahl: | 3500 1/min | Schutzart (IP): | sonstige | Mit Motorschutz: | ja | Schallleistungspegel: | 94 dB(A) | Breite: | 30 cm | Höhe: | 29 cm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiler Kompressor, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, stationärer kompressor |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,01* | € 116,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,31* | € 116,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 90,17* | € 116,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 98,09* | € 120,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,20* | € 133,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|