Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosensenker Titanium 2.0 68mm M16 10015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosensenker Titanium 2.0 68mm M16 10015
Dosensenker Titanium 2.0 68mm M16 10015
Artikel-Nr.:
     3517B-86231123
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     10015
EAN/GTIN:
     4046382100156
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamantbohrkronen-Set
Diamant-Dosensenker

Dosensenker Titanium 2.0 68mm M16 10015

Diamantdosensenker lasergeschweißt Premium, Öffnung zur Absaugung hinten am Deckel. Eine neuartige Segmenttechnologie, homogene Streuung der Diamantkörner im Segment, ermöglichen eine gleichbleibend hohe Bohrgeschwindigkeit vom ersten bis zum letzten Loch. Zum bearbeiten von Beton, Beton armiert und harten Kalksandstein
Weitere Informationen:
Nennmaß:
68 mm
Mit Zentrierbohrer:
nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
3 mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Größe Aufnahmesystem:
M16
Arbeitstiefe:
70 mm
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,22*
€ 93,81*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 74,61*
€ 94,85*
Frei Haus
ab € 76,48*
€ 97,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,90*
€ 107,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.