Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidwerkzeug 20mm ohne Akku ES20RMCCFM0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-86231756
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     ES20RMCCFM0000
EAN/GTIN:
     4012078929257

Schneidwerkzeug 20mm ohne Akku ES20RMCCFM0000

ES 20 RMC Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 20 mm, Werkzeug mit Fernbedienung, z.B. für Teleskopstangen, zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR) nach DIN EN 50182, massive Al/Cu-Kabel nach DIN EN 60228 Klasse 1 und Cu-Lamellen-Schienen, extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht, schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen, alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App, auch als normaler Kabelschneider einsetzbar, wenn der Hotstick-Halter nicht angebracht wird
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
18 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.337,24*
€ 2.525,37*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.342,31*
€ 2.526,32*
Frei Haus
ab € 2.352,98*
€ 2.549,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.525,37*
€ 3.005,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.505,17*
€ 2.981,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.413,40*
€ 2.871,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.364,70*
€ 2.813,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.337,24*
€ 2.781,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.