Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage f. Werkzeug GCT 115 1600A002W6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlage f. Werkzeug GCT 115 1600A002W6
Einlage f. Werkzeug GCT 115 1600A002W6
Artikel-Nr.:
     3517B-86232032
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A002W6
EAN/GTIN:
     3165140792660
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffereinlage bosch
koffer schaumstoffeinlagen

Einlage f. Werkzeug GCT 115 1600A002W6

Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage für GCT 115, In dieser Volleinlage kann der GCT 115 Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Zubehör:
ja
Geeignet für Lochplatte:
nein
Breite:
398 mm
Höhe:
308 mm
Tiefe:
71 mm
Schraubbefestigung:
nein
Steckbefestigung:
ja
Werkstoff:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,07*
7 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,07*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 8,11*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,27*
€ 8,61*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,96*
€ 9,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.