Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten bestückt SK303P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sortimentskasten bestückt SK303P
Sortimentskasten bestückt SK303P
Artikel-Nr.:
     3517B-86233582
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     SK303P
EAN/GTIN:
     4012078457040
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten

Sortimentskasten bestückt SK303P

Abmessungen: 395x295x106 mm, Lieferumfang: Automatische Abisolierzange K43/2 0,02 - 10 mm² (K432) 1 Stück, Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,08 - 10 mm² (K303) 1 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm², 14mm Länge (4698) 400 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,75 mm², 14mm Länge (4708) 400 Stück, isol.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Chrom-Vanadium-Stahl
Gehäusefarbe:
blau
Mit transparentem Deckel:
nein
Isolierte Aderendhülsen:
ja
Isolierte Kabelverbindungen:
nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
nein
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
nein
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 364,21*
€ 397,21*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 358,57*
€ 397,77*
Frei Haus
ab € 369,69*
€ 401,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 371,83*
€ 403,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 386,30*
€ 420,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,21*
€ 472,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,71*
€ 472,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,08*
€ 464,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,50*
€ 456,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.