Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Kopf Streifennagel SN34DK 75RG, 2,8mm 2608200021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-86234905
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200021
EAN/GTIN:
     3165140563505
Suchbegriffe:
Coilnägel
D-Kopfnagel
Stahlnagel
Streifennägel

D-Kopf Streifennagel SN34DK 75RG, 2,8mm 2608200021

Die D-Kopf-Streifennägel 34° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Der 34°-Verbindungswinkel und die gerillte Schaftform stellen eine strapazierfähige und sichere Verbindung in Konstruktionen aus Holz, für das Dach, Kisten und Paletten sowie auf Tür-, Fenster- und Möbelrahmen sicher. Eine Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,8 mm
Länge:
75 mm
Kopfform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0236*
€ 0,0305*
5 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 60,02*
€ 74,69*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 63,39*
€ 82,46*
8 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,50*
€ 86,09*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 70,21*
€ 86,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.