Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max-9 Saugbohrer 2608579299


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild statisch
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517B-86238848
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608579299
EAN/GTIN:
     3165140976619
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer

SDS-max-9 Saugbohrer 2608579299

Der SDS max-9 Speed Clean-Bohrer gestattet staubfreies Bohren. Während der Arbeit zieht der eingebaute Vakuumanbau Staub durch Extraktionsöffnungen im Bohrer, womit ein optimaler Materialabtransport ohne zusätzliche Schritte möglich ist. Diese Technologie sorgt für eine saubere, staubfreie Arbeitsumgebung. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk, Beton und armiertem Beton geeignet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Fliesen:
nein
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Durchmesser Bohrer:
35 mm
Spiralbohrer:
nein
Schneidenlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
590 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Mit Schnellverschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 171,05*
€ 206,97*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,11*
€ 206,99*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,30*
€ 207,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,73*
€ 218,01*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,36*
€ 220,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.