| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86252816 Herst.-Nr.: 28050000000 EAN/GTIN: 4013046280073 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel 2Schuk,2xC516,2xC316 GT 450.516 Gummi-Kabeltrommel mit 2 CEE-Dosen 5 x 16 A (400 V), 1 CEE-Dose 3 x 16 A (250 V), 2 Schutzkontakt-Steckdosen Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 3 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 2 | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,84* | € 271,77* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 226,36* | € 272,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,67* | € 274,37* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 242,85* | € 291,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 251,30* | € 298,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|