Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch-HOTY-1 HOTY 1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch-HOTY-1 HOTY 1
Schrumpfschlauch-HOTY-1 HOTY 1
Artikel-Nr.:
     3517B-86253832
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61716700
EAN/GTIN:
     4044773211986
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm schwarz
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch-HOTY-1 HOTY 1

HOTY Schrumpfschläuche zum Schutz und zur Isolation von Kontakten, Kabelschuhen, Steckern etc. Preisgünstig, Gute Witterungs- und UV-Beständigkeit, Flammwidrig, Sicherer Transport wird durch leichten Druck garantiert, Flammwidrig nach UL94 VO
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2,5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1,2 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,45 mm
Länge:
100 m
Betriebstemperatur:
-20..90 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1994*
€ 0,2694*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,20022*
€ 0,27022*
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2174*
€ 0,2974*
100
€ 3,90*
ab € 0,2253*
€ 0,3053*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2282*
€ 0,3082*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,1994* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 26,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.