Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbacken M20x1,5 140891


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 140891 Gewindewerkzeug Gewindeschneidwerkzeug
Cimco 140891 Gewindewerkzeug Gewindeschneidwerkzeug
Artikel-Nr.:
     3517B-86256343
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140891
EAN/GTIN:
     4021103408919
Suchbegriffe:
Ersatzschneidbacken
Gewindeschneidbacke
Schneidbacken
schneidbacken cimco

Schneidbacken M20x1,5 140891

Schneidbacken zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 20x1,5
Schneidzahl: 4
LxBxH: 47x47x14 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneidmutter
Gewindemaß (metrisch):
20
Gewindeart:
metrisch
Außendurchmesser:
47 mm
Höhe:
14 mm
Schneidstoff:
sonstige
Schneidrichtung:
rechts
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schneidbacken
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 17,38*
€ 23,97*
€ 5,95*
ab € 17,69*
€ 24,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,89*
€ 25,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,18*
€ 26,29*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,19*
€ 26,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.