Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikabeltrommel 2CEE16A,2Schutz,IP67 GT 380.2CW516WS2.33K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummikabeltrommel 2CEE16A,2Schutz,IP67 GT 380.2CW516WS2.33K
Gummikabeltrommel 2CEE16A,2Schutz,IP67 GT 380.2CW516WS2.33K
Artikel-Nr.:
     3517B-86257235
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27535463000
EAN/GTIN:
     4013046271385
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel

Gummikabeltrommel 2CEE16A,2Schutz,IP67 GT 380.2CW516WS2.33K

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 2 CEE-Steckdosen 4-polig + E, 16A, 400V und 2 Maschinensteckdosen 2-polig + E
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Kabellänge:
33 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, kabeltrommel 33m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,40*
€ 644,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 562,79*
€ 644,21*
Frei Haus
ab € 566,88*
€ 650,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,21*
€ 766,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,86*
€ 759,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,07*
€ 728,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,30*
€ 708,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,79*
€ 669,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.