Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIA Trenn B.f. Stone 180 x 22,23 2608602644


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517B-86263039
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602644
EAN/GTIN:
     3165140581509
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 180 mm

DIA Trenn B.f. Stone 180 x 22,23 2608602644

Herausragende Lebensdauer in Stein! Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stammblatt Diamant-Trennscheiben haben die Arbeit mit Stein einfacher gemacht als früher. Ein guter Baustein ist jedoch eine Herausforderung für dein Zubehör. Maurer, die heute mit Stein arbeiten, profitieren von der PRO Stone, einer Diamant-Trennscheibe mit hervorragender Lebensdauer und ausgezeichneter Schnittleistung.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
180 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Stärke:
12 mm
Segmenthöhe:
12 mm
X-Lock Aufnahme:
nein
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Asphalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 53,50*
€ 65,52*
6 Tage
4
€ 5,90*
ab € 53,76*
€ 65,82*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 55,97*
€ 68,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,66*
€ 69,57*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 62,89*
€ 76,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.