Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIA Trenn B.f.Marble 125 x 22,23 2608602690


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIA Trenn B.f.Marble 125 x 22,23 2608602690
DIA Trenn B.f.Marble 125 x 22,23 2608602690
Artikel-Nr.:
     3517B-86264615
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602690
EAN/GTIN:
     3165140581967
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt

DIA Trenn B.f.Marble 125 x 22,23 2608602690

Die Diamanttrennscheibe Best for Marble schneidet sauber Marmor und Kunststoff aller Art. Der dünne und gleichmäßige Diamantbesatz ist auf dem Stahlträger galvanisch aufgebracht und gewährleistet blitzsaubere Schnittkanten. Die tief schneidenden Segmente mit hochwertigen Schneidekanten ermöglichen einwandfreie Resultate. Auch ist der durchgehende Schneiderand für saubere Schnitte optimiert.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Stärke:
3 mm
Segmenthöhe:
3 mm
X-Lock Aufnahme:
nein
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Asphalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
145
1
€ 5,90*
ab € 29,15*
€ 38,91*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 30,38*
€ 40,01*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,47*
€ 40,23*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,95*
€ 40,95*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 34,04*
€ 44,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.