Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIA Trenn B.f.Concre 400 x 20,00/25,40 2608602659


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIA Trenn B.f.Concre 400 x 20,00/25,40 2608602659
DIA Trenn B.f.Concre 400 x 20,00/25,40 2608602659
Artikel-Nr.:
     3517B-86264688
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602659
EAN/GTIN:
     3165140581653
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt

DIA Trenn B.f.Concre 400 x 20,00/25,40 2608602659

Die Diamanttrennscheibe Best for Concrete für schnelle Schnitt in Beton. Die lasergeschweißten, robusten und 15 mm hohen Diamantschneidesegmente ermöglichen schnelle Schnitte. Die Aussparungen im Diamantsegment minimieren Seitenreibung und ermöglichen Arbeiten mit hoher Geschwindigkeit. Auch ist die Diamantmatrix für sehr schnelles Schneiden optimiert.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
400 mm
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Stärke:
12 mm
Segmenthöhe:
12 mm
X-Lock Aufnahme:
nein
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Asphalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
74
Frei Haus
ab € 154,61*
€ 186,80*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 162,54*
€ 193,92*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,56*
€ 195,89*
€ 4,90*
ab € 162,64*
€ 197,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,08*
€ 214,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,92*
€ 227,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.