| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86264812 Herst.-Nr.: 7358 EAN/GTIN: 4046382073580 |
| |
|
| | |
| Diamant-Nassbohrkrone Stahlbeton 7358 Diamantnassbohrkrone Premium Einsatzgebiet Beton, Beton armiert, Klinker Weitere Informationen: | | Nennmaß: | 40 mm | Mit Zentrierbohrer: | nein | Zentrierbohrer-Durchmesser: | 3 mm | Aufnahmesystem: | Innengewinde | Größe Aufnahmesystem: | 1/2 Zoll | Arbeitstiefe: | 400 mm | Beschichtung: | Diamant | Geeignet für Nassbetrieb: | nein | Geeignet für Einsatz mit Schlag: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,36* | € 157,23* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 128,21* | € 157,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 129,19* | € 158,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,50* | € 163,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|