Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86265182 Herst.-Nr.: 50115413 EAN/GTIN: 4012078524438 |
| |
|
| | |
| Schneid-/Stanzgerät 50115413 Zum gratfreien Ablängen und Lochen. Geringer Kraftaufwand, Beinhaltet Schnittplattenkassette mit 5 Profilen, Stanzt vertikale und horizontale Montagelöcher 6,4 x 12,0 mm. Mit Bohrungen für Werkbankmontage. Weitere Informationen: | | Max. Materialstärke: | 1,5 mm | Antrieb: | manuell | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.949,82* | € 2.091,53* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.032,75* | € 2.180,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.034,01* | € 2.180,63* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.041,33* | € 2.193,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.058,49* | € 2.207,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|