Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel HT 481.S0-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel HT 481.S0-schwarz
Stahlblech-Kabeltrommel HT 481.S0-schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-86265326
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     37701000000
EAN/GTIN:
     4013046377018
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
metall kabeltrommel schill
gartenkabeltrommel

Stahlblech-Kabeltrommel HT 481.S0-schwarz

Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Arretierung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommeln metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,95*
€ 192,42*
Frei Haus
ab € 161,00*
€ 199,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.