Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe D=185mm blau 46532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86271554
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     46532
EAN/GTIN:
     4046382465323
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Diamanttrennscheibe D=185mm blau 46532

Diamantscheibe lasergeschweißt Premium extra dünne Ausführung eng segmentiert zum bearbeiten von harten Materialien wie Beton, Beton armiert, Waschbeton und harten Kalksandstein
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
185 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Stärke:
3,5 mm
Körnung:
1
Max. Drehzahl:
8200 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
sonstige
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 81,74*
€ 101,34*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 82,79*
€ 103,25*
1
Frei Haus
ab € 86,36*
€ 107,29*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 96,58*
€ 119,06*
1
€ 5,95*
ab € 97,00*
€ 120,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.