Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer Industrie, bestückt 170602


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 170602 Mechanik-Werkzeugsätze 22 Werkzeug
Cimco 170602 Mechanik-Werkzeugsätze 22 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     3517B-86274795
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170602
EAN/GTIN:
     4021103706022
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Notfallkoffer
Rettungskoffer

Werkzeugkoffer Industrie, bestückt 170602

Werkzeugkoffer Eco "
Industrie"
(-Artikelnr. 17 0500), ein robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen und zwei robuste abschließbaren Kippschlössern. Ausgestattet mit einer tiefgezogenen Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten sowie eine tiefgezogene Bodenabdeckplatte, die einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt ist.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
4
Anzahl der Zangen:
5
Anzahl der Kabelschneider:
2
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
22
Elektromonteur-Set:
ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 370,87*
€ 408,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 374,46*
€ 412,57*
Frei Haus
ab € 379,77*
€ 416,52*
Frei Haus
ab € 389,60*
€ 428,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 576,09*
€ 622,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,57*
€ 490,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,84*
€ 484,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,45*
€ 468,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,95*
€ 461,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,46*
€ 445,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.