Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Set Glasfaserstab Runp. 4,5mm RG6 60m 10048


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standard-Set Glasfaserstab Runp. 4,5mm RG6 60m 10048
Standard-Set Glasfaserstab Runp. 4,5mm RG6 60m 10048
Artikel-Nr.:
     3517B-86289383
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     10048
EAN/GTIN:
     9120045473537
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht

Standard-Set Glasfaserstab Runp. 4,5mm RG6 60m 10048

STANDARD-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Glasfaserstab Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
60 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 214,20*
€ 255,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 216,30*
€ 257,92*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,60*
€ 259,03*
Frei Haus
ab € 218,42*
€ 260,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,73*
€ 276,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,92*
€ 306,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,93*
€ 298,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,30*
€ 257,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.